

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PORTWEST |
Serie | RT31 |
Modell | Warnschutz-Hose |
Grösse | XL |
Länge | Regular |
Farbe | Orange |
Material | 100% Polyester |
Ausführung flammwidrig | 0 |