Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 7-in-1 Verkehrsjacke atmungsaktiv , S427, Gelb, Größe XXL

  • ERIKS:14701890
  • Hersteller:S427YERXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die überaus innovative 7-in-1-Jacke ist für jede denkbare Situation einsetzbar. Die Jacke ist wasserdicht und atmungsaktiv gemäß den höchsten EN-Normen und verfügt über zahlreiche Funktionen und Vorteile, wie z. B. reichlich Stauraum, eine verdeckte Kapuze und einen mit Fleece gefütterten Kragen.

Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Gelb