PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 5-in-1 Kontrast Jacke Essential , S766, Gelb/Schwarz, Größe S

  • ERIKS:14702333
  • Hersteller:S766YBRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine anpassungsfähige, funktionale Jacke mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die äußere Jacke enthält zwei große aufgesetzte Taschen mit verstellbaren Ärmelbündchen und einer verdeckten, verstellbaren Kapuze, während die innere, wasserdichte Jacke abnehmbare Ärmel aus fluoreszierendem Fleece, zwei geräumige Seitentaschen und dunkle Kontrasteinsätze zum Schutz vor Schmutz hat.

Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Gelb / Schwarz