Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 5-in-1 Kontrast Exekutiv Jacke , S768, Gelb/Schwarz, Größe XL

  • ERIKS:14702360
  • Hersteller:S768YBRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative Jacke für vielfältige Anwendung. Die äußere Jacke hat zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verdeckte Kapuze, während die Innenjacke abnehmbare Ärmel, eine große Handy-Tasche mit D-Ring, einen Zugang für Veredelungen hat und nach EN ISO 20471 Klasse 3 zertifiziert ist. Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Gelb / Schwarz