PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Gelb, Größe 4XL

  • ERIKS:14702089
  • Hersteller:S468YER4XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die S468 ist eine hochinnovative und funktionelle Jacke, die alle Merkmale und erforderlichen Standards unserer Hi-Vis-Reihe bietet und ein echter Marktführer ist. Das wasserdichte Außenmaterial dieses Kleidungsstücks bietet Schutz vor nassem Wetter, wenn es allein getragen wird. Zu dieser Jacke gehört auch der Bodywarmer S469.

Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
4XL
Farbe
Gelb