PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 3-in-1 Kontrast Pilotjacke , PJ50, Gelb/Marine, Größe 4XL

  • ERIKS:14700800
  • Hersteller:PJ50YNR4XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Jacke bietet vielseitigen und komfortablen Schutz und ist für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen geeignet. Hochwertiger Stoff, hervorragende Verarbeitung und konkurrenzlose Funktion sind Standard. das abnehmbare Pelzfutter und der kragen in kombination mit zippbaren ärmeln sorgen für ein äußerst anpassungsfähiges Kleidungsstück.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
4XL
Farbe
Gelb / Marineblau