Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 3-in-1 Kontrast Pilotjacke , C465, Orange/Marine, Größe XXXL

  • ERIKS:12512609
  • Hersteller:C465ONRXXXL
Image 1
Vielseitiger und komfortabler Schutz gegen alle Wetterbedingungen. Das herausnehmbare Pelzfutter und der abnehmbare Kragen in Kombination mit den abzippbaren Ärmeln beweisen, dass dieses Kleidungsstück sehr vielseitig ist. Zahlreiche Außen- und Innentaschen mit Reißverschlüssen bieten eine hervorragende persönliche Schutzausrüstung.Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
C465
Grösse
XXXL
Farbe
Orange / Marineblau
Modell
Warnschutz-Pilotenjacke