PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 2-in-1 Softshell-Jacke (3L), S428, Orange, Größe XL

  • ERIKS:14702024
  • Hersteller:S428ORRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Jacke ist vielseitig einsetzbar, sehr funktionell und bietet kompletten Schutz in nasser Umgebung. Sie bietet bei Nässe vollen Schutz als komplette Jacke. Oder wenn sie mit abgetrennten Ärmeln getragen wird, ist die Weste die funktionierende Schutzschicht.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Orange