PORTWEST

PORTWEST ULTRASONIC beheizte Tunnel Weste, S549, Schwarz, Größe XL

  • ERIKS:14702246
  • Hersteller:S549BKRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die infrarotbeheizte Tunnelweste bietet das Beste an Isolationslösungen. In diese gepolsterte Weste sind beheizte Kohlefaserpaneele eingebettet, die dem Träger zusätzliche Wärme und Komfort bieten. Die Verwendung von innovativem, hitzeversiegeltem Baffle-Gewebe erhöht die Wasserbeständigkeit. Die S549 verfügt außerdem über drei Wärmestufen, die über eine Taste an der Brust gesteuert werden sowie einen wiederaufladbaren Akku, der 3-10 Stunden Wärme bietet.

Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Schwarz