Eriks
PORTWEST

PORTWEST Ultimativ modulare 3-in-1-Hose, BX321, Schwarz/Gelb, Größe 41

  • ERIKS:14697900
  • Hersteller:BX321BKY41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das ultimative modulare 3-in-1-Hosendesign für alle Ihre Bedürfnisse. Das 3-in-1-Design verwandelt eine Arbeitshose in eine kurze Arbeitshose oder eine Arbeitshose der EN20471 Klasse 1. Sie haben alles, was Sie brauchen. Taschen mit magnetischen Klappen, damit sie nicht im Weg sind, Kniepolstertaschen, große eingebaute Seitentaschen für große Werkzeuge, Sprühdosen oder klappen Sie einfach die Beine hoch, wenn Sie eine kurze Hose tragen, um sie sicher aufzubewahren. Integrierter Bund, Cargo-Tasche auf der Vorderseite des Beins zur leichteren Nutzung bei der Arbeit, Handytasche aus Mesh. Dazu kommt das einzigartige Clip-on-Pocket-System mit drei Taschen, die auf der Vorder- oder Rückseite der Hose befestigt werden können.

4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
41
Farbe
Schwarz / Gelb