Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Kumo Sicherheitsschuh S3, FW43, Schwarz, Größe 44

  • ERIKS:12512993
  • Hersteller:FW43BKR44
Image 1
Hervorragender, niedrig geschnittener Stil mit wasserabweisendem Obermaterial. Leichtes, robustes und flexibles Design ermöglicht Ihnen Tragekomfort bei der Arbeit. Stahlkappe und Zwischensohle sorgen dafür, dass Ihre Füße vor Stößen und Stauchungen geschützt sind.gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW43
Schuhgröße
44
Schuhgröße (UK)
10
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
PU/TPU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Edelstahlsohle
Material Zehenschutzkappe
Edelstahl
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC