CHF 33.50/ Paarexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PORTWEST |
Serie | FW43 |
Schuhgröße | 43 |
Schuhgröße (UK) | 9 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PU/TPU |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Edelstahlsohle |
Material Zehenschutzkappe | Edelstahl |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |