

CHF 4.80/ Paarexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PORTWEST |
Serie | Socken |
Grösse | 44-48 |
Material | 80% Baumwolle, 20% nylon |
Farbe | Schwarz |