Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sicherheitsgummistiefel S4 für die Lebensmittelindustrie, FW84, Weiss, Größe 44

  • ERIKS:12513024
  • Hersteller:FW84WHR44
Image 1
Der FW84 ist aus hochwertigem PVC/Nitril hergestellt, das öl-, fett-, alkali- und säurebeständig ist. Hervorragende Rutschbeständigkeit und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Fußsporn
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW84
Schuhgröße
44
Schuhgröße (UK)
10
Norm
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
Schutzklasse
S4
Obermaterial
PVC/Nitril
Farbe
Weiss
Laufsohle
PVC/Nitril
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Ja