CHF 33.90/ Paarexkl. MwSt
CHF 36.65inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PORTWEST |
Serie | FW84 |
Schuhgröße | 43 |
Schuhgröße (UK) | 9 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S4 SRC |
Schutzklasse | S4 |
Obermaterial | PVC/Nitril |
Farbe | Weiss |
Laufsohle | PVC/Nitril |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Kniehohes Modell | Ja |