Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sealtex Essential Regenanzug (2-teiliger Anzug), L450, Marine, Größe XXXL

  • ERIKS:14700633
  • Hersteller:L450NARXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Sealtex Essentials Regenanzug bietet hervorragenden Schutz in einem praktischen Set. Ein preisgünstiges Set aus Jacke und Hose mit allen tollen Eigenschaften, die in allen Sealtex-Sortimenten verwendet werden, einschließlich Hochfrequenz-Schweißnähten. Dieser Anzug ist in einer Tasche verpackt, die ideal für den Einzelhandel ist.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Marineblau