PORTWEST

PORTWEST PW3 Winterjacke, PW362, Schwarz, Größe XXXL

  • ERIKS:14701510
  • Hersteller:PW362BKRXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die PW362 ist stylisch, funktionell, robust und bietet Schutz und Wärme bei extremen Wetterbedingungen. Mit den besten Eigenschaften der PW3-Serie, einschließlich der wärmereflektierenden Insulatexfutter, dem Ezee-Reißverschluss an der Vorderseite und der ergonomischen Formgebung.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Schwarz