Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz Softshelljacke Klasse 1 (3L), PW375, Schwarz/Gelb, Größe XXL

  • ERIKS:14701596
  • Hersteller:PW375BKYXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die PW3 Warnschutz Klasse 1 Softshell zeichnet sich durch ihr modernes, frisches Design und die zeitgemäße, stylische Passform aus. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 2-Lagen-Gewebe sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen. Das Warnschutz-Tex Pro-Reflexionsband hebt den Träger garantiert von der Masse ab.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Schwarz / Gelb