Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz Regenbundhose Extreme, PW342, Gelb/Schwarz, Größe L

  • ERIKS:14701436
  • Hersteller:PW342YBRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese äußerst innovative, wasserdichte und extrem atmungsaktive Hose verfügt über eine Vielzahl nützlicher Funktionen, darunter das reflektierende HiVisTex-Reflexband, Taschen mit Reißverschluss, Kniepolstertaschen, eine Zollstocktasche und extra lange seitliche Beinreißverschlüsse für einfaches An- und Ausziehen. Sie verfügt über ein erhöhtes, gepolstertes Rückenteil, das den unteren Rücken warm und geschützt hält. Die stylische Slimline-Passform und das zeitgemäße Design garantieren, dass sich der Träger von der Masse abhebt.

Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Schwarz