Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz- Bundhose mit Holstertaschen Klasse 1, PW307, Orange/Schwarz, Größe 33

  • ERIKS:14921506
Image 1
Eine innovative Warnschutz-Hose der Klasse 1 mit multifunktionalen Holstertaschen, von oben befüllbaren Kniepolstertaschen und einer leicht zugänglichen Mehrweg-Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüsseln und Werkzeug. Verstärkungen aus Oxford-Gewebe an wichtigen Abriebstellen und durchgehende Dreifachnähte garantieren maximale Haltbarkeit., Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
33
Länge
Regular
Farbe
Orange / Schwarz