Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz Arbeitsjacke, T500, Gelb/Schwarz, Größe XXXL

  • ERIKS:14921724
Image 1
Diese moderne, zweifarbige High-Vis-Jacke mit dem neuesten innovativen Design ist sowohl stilvoll als auch praktisch. Die obere Tasche bietet Platz für moderne Smartphones, und die geräumigen unteren Taschen sind mit Reißverschlüssen versehen, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören reflektierende Besätze, HiVisTex Pro-Reflexionsband, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen und verstärkte Doppelnähte., Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Gelb / Schwarz