Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz Arbeitsbundhose mit Holstertaschen, T501, Orange/Schwarz, Größe 40

  • ERIKS:14702855
  • Hersteller:T501OBR40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine innovativ gestaltete Warnschutzhose mit multifunktionalen Holstertaschen, von oben befüllbaren Kniepolstertaschen und einer leicht zugänglichen Mehrzwecktasche am Oberschenkel zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüssel und Werkzeug. Die Verstärkung des Oxford-Gewebes an den wichtigsten Abriebstellen und die dreifachen Nähte garantieren maximale Haltbarkeit.

Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
40
Länge
Regular
Farbe
Orange / Schwarz