Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz 3-in-1 Jacke, PW365, Gelb/Schwarz, Größe 4XL

  • ERIKS:14701518
  • Hersteller:PW365YBR4XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die PW3 3-in-1-Jacke ist eine ausgezeichnete Wahl für Arbeiter, die Wert auf Vielseitigkeit und Praktikabilität legen. Die Jacke besteht aus einer wasserdichten Warnschutzjacke der Klasse 3 und einem abnehmbaren Sweatshirt mit Reißverschluss, das auch allein getragen werden kann. Die gebürstete Innenseite schließt Wärme ein und hält den Träger angenehm warm, während das strapazierfähige Außenmaterial aus 300D Oxford-Gewebe vor Wind und Regen schützt. Zu den cleveren Funktionen gehören mehrere Verstaumöglichkeiten, ein Ezee-Reißverschluss, eine abnehmbare Kapuze und ein Bedruckungszugang zur Individualisierung.

Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
4XL
Farbe
Gelb / Schwarz