PORTWEST

PORTWEST PW3 Stretch Bundhose, PW304, Schwarz, Größe 34

  • ERIKS:14701264
  • Hersteller:PW304BKR34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative Warnschutzhose aus strapazierfähigem Zwei-Wege-Stretchmaterial für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Zu den praktischen Ausstattungsmerkmalen gehören multifunktionale Holstertaschen, von oben zu bestückende Kniepolstertaschen und eine leicht zugängliche Mehrweg-Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüsseln und Werkzeug. Oxford-Gewebe-Verstärkung an den wichtigsten Abriebstellen und durchgehende Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit. Mit verstellbarer Beinlänge für zusätzlichen Komfort ist die PW2 Einsatzhose die intelligente Wahl für den modernen Arbeitsplatz.

2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
34
Länge
Regular
Farbe
Schwarz