PORTWEST

PORTWEST PW3 Regenbundhose, T604, Schwarz, Größe S

  • ERIKS:14703073
  • Hersteller:T604BKRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese hochinnovative, wasserdichte und extrem atmungsaktive Hose verfügt über eine Vielzahl nützlicher Features wie reflektierende Paspeln, sichere Aufbewahrungstaschen mit Reißverschluss, externe Kniepolstertaschen, Zollstocktasche und extralange seitliche Beinreißverschlüsse für ein einfaches An- und Ausziehen. Sie verfügt über ein erhöhtes, gepolstertes Rückenteil, das den unteren Rücken warm und geschützt hält. Die stylische Slimline-Passform und das zeitgemäße Design garantieren, dass sich der Träger von der Masse abhebt.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Länge
Regular
Farbe
Schwarz