Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 FR Warnschutz Bundhose für Damen, FR409, Gelb/Schwarz, Größe 28

  • ERIKS:14700167
  • Hersteller:FR409YBR28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative PW3 FR Warnschutz Bundhose für Damen aus hochleistungsfähigem 2-Wege-Stretchmaterial für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Zu den praktischen Funktionen gehören die von oben zugänglichen Kniepolstertaschen und die leicht zugängliche Mehrwegtasche am Oberschenkel, in der Telefon, Schlüssel und Werkzeug sicher verstaut werden können. verstärktes flammhemendes Gewebe an wichtigen Abriebstellen für maximale Haltbarkeit. Das Kleidungsstück ist an Taille und Hüfte zusätzlich geschneidert, um auch bei längerem Tragen maximalen Komfort zu gewährleisten. Das Design ist auf die durchschnittliche Körpergröße und Armlänge von Frauen abgestimmt und verringert das Risiko des Stolperns und Hängenbleibens.,

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
28
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Schwarz