PORTWEST

PORTWEST PW3 FR Warnschutz Arbeitshose mit Holstertaschen, FR407, Gelb/Schwarz, Größe 33

  • ERIKS:14700156
  • Hersteller:FR407YBR33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative Warnschutzhose aus strapazierfähigem Zwei-Wege-Stretchmaterial für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Zu den cleveren Funktionen gehören multifunktionale, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschluss, von oben zugängliche Kniepolstertaschen und eine leicht zugängliche Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüssel und Werkzeugen. FR-Verstärkungsgewebe an wichtigen Abriebstellen für maximale Haltbarkeit.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
33
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Schwarz