PORTWEST

PORTWEST PW3 Bundhose, T601, Schwarz, Größe 46

  • ERIKS:14702964
  • Hersteller:T601BKR46
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese PW3 Hose bietet mit ihren geraden Linien und dem modernen Schnitt hervorragenden Arbeitskomfort. Sie bietet eine Vielzahl von Taschen einschließlich einer Doppeltasche und vorgeformten Kniepolstertaschen. Weitere Merkmale sind die Hammerschlaufe sowie Verstärkungen an allen Belastungspunkten. Mit der variablen Beinlänge sorgt die Hose für zusätzlichen Komfort und ist die beste Wahl für den modernen Arbeitsplatz.

Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
46
Länge
Regular
Farbe
Schwarz