PORTWEST

PORTWEST PW3 Bundhose mit Holstertaschen, T602, ZoomGrau/Schwarz, Größe 46

  • ERIKS:14703013
  • Hersteller:T602BKR46
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine robuste Hose aus Kingsmill Polyester / Baumwollgewebe 300g mit moderner Passform und variabler Beinlänge. Vollgepackt mit hervorragende Funktionen wie vorgeformte Kniepolstertaschen für die Befüllung von oben, 3-fache Nähte, Verstärkung im Schritt, die die Belastung reduziert und die Haltbarkeit verlängert sowie eine seitliche Beintasche. Die Taschen haben eine Oxford-Verstärkung für zusätzliche Haltbarkeit.

Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
46
Länge
Regular