Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Bundhose aus Baumwolle mit Holstertaschen, PW347, Schwarz, Größe 44

  • ERIKS:14921615
Image 1
Dieser zeitgenössische Stil wird aus Baumwolle höchster Qualität hergestellt und bietet den ganzen Tag über außergewöhnlichen Komfort. Strapazierfähig, funktional und vollgepackt mit Funktionen, einschließlich: Toploading vorgeformte Knieschützentaschen, dreifach vernähte Nähte, Schrittzwickel zum Entspannen und Verhindern von Nahtversagen, einstellbare Beinlänge und eine seitliche Beintasche. Das robuste Oxford-Gewebe wird in den wichtigsten Abriebbereichen positioniert, um zusätzliche Haltbarkeit zu bieten., hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
44
Länge
Regular