PORTWEST

PORTWEST Portwest Compositelite Sicherheitsstiefel S1P, FC10, Schwarz, Größe 39

  • ERIKS:13854013
  • Hersteller:FC10BKR39
Image 1
Metallfreier S1P Stiefel mit Verbundstoff-Zehenkappe und -zwischensohle. Schwarzes Oberleder mit zweilagiger Polyurethan-Sohle.

gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FC10
Schuhgröße
39
Schuhgröße (UK)
6
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Schutzklasse
S1P
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
DD PU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Composite
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC