Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PORTWEST |
Serie | FC60 |
Schuhgröße | 45 |
Schuhgröße (UK) | 10.5 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PU/Gummi |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |