Eriks
PORTWEST

PORTWEST Portwest Compositelite Sicherheitsstiefel Operis S3 HRO, FC60, Schwarz, Größe 39

  • ERIKS:12513710
  • Hersteller:FC60BKR39
Image 1
Stylisch konstruierter, 100 % metallfreier Stiefel mit S3 Sicherheitsausstattung. Sehr leicht und mit strapazierfähiger PU/Gummisohle, die rutschhemmend und stoßabsorbierend ausgestattet ist.Zusätzliche obere Öse für eine engere Passform
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FC60
Schuhgröße
39
Schuhgröße (UK)
6
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
PU/Gummi
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Composite
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC