PORTWEST

PORTWEST Multinorm Warnschutz Overall, FR60, Gelb/Marine, Größe 4XL

  • ERIKS:14700350
  • Hersteller:FR60YNR4XL
Image 1
Der FR60 besteht aus dem hochinnovativen Bizflame Multi-Gewebe. Dieser bequeme Schutzanzug bietet Schutz vor zahlreichen Risiken wie Hitze, Feuer, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Schweißarbeiten. Zur Ausstattung gehören doppelt genähte Hi-Vis-Streifen an Brust, Armen, Schultern und Beinen, ein verdeckter 2-wayßverschluss aus Messing, zwei verdeckte Brusttaschen mit Paspelierung, verdeckte Seitentaschen, Gesäßtaschen und eine Zollstocktasche. Das Kleidungsstück verfügt außerdem über patentierte Kniepolstertaschen, die mit einem innovativen, zweistufig verstellbaren System ausgestattet sind.Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
4XL
Farbe
Gelb / Marineblau
Länge
Regular