PORTWEST

PORTWEST Multinorm-Warnschutz-Jacke, FR61, Gelb/Marine, Größe XXL

  • ERIKS:13855668
  • Hersteller:FR61YNRXXL
Image 1
Der FR61 ist aus dem hochinnovativen Bizflame Multi-Gewebe gefertigt. Dieser bequeme Schutzanzug bietet Schutz vor zahlreichen Risiken wie Hitze, Feuer, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Schweißarbeiten. Zur Ausstattung gehören doppelt genähte Hi-Vis-Streifen an Brust, Armen und Schultern, ein verdeckter 2-wayßverschluss aus Messing und zwei verdeckte Brusttaschen mit Paspelierung.Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FR61
Grösse
XXL
Farbe
Gelb / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Ja
Modell
Warnschutz-Jacke
Material
Bizflame Multi