PORTWEST

PORTWEST Multinorm-Warnschutz-Hose, FR62, Gelb/Marine, Größe XL

  • ERIKS:13222530
  • Hersteller:FR62YNRXL
Image 1
Die FR62 ist aus dem innovativen, flammhemmenden Bizflame Multi Gewebe hergestellt. Dieser bequeme Schutzanzug bietet Schutz vor zahlreichen Risiken wie Hitze, Feuer, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Schweißarbeiten. Mit zweifachvernähten Reflexstreifen an den Beinen, einem Front-Messingreißverschluss, Klappentaschen vorne, einer Gesäßtasche mit Patte und einer tieferen Werkzeugtasche mit Klappe.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FR62
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
XL
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Marineblau
Material
Bizflame Multi
Ausführung flammwidrig
Ja