PORTWEST

PORTWEST Multinorm Overall, FR80, Marine, Größe XXL

  • ERIKS:13855707
  • Hersteller:FR80NARXXL
Image 1
Dieser Schutzanzug ist perfekt für die Anforderungen der petrochemischen Industrie geeignet. Das hochtechnische Gewebe bietet Schutz vor Flammen, Hitze, Eisenspritzern, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Antistatik. Der hohe Kragen und die Nietenklappen an jeder Tasche bieten maximalen Schutz.Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FR80
Modell
Overall
Grösse
XXL
Material
Bizflame multi 345gm
Farbe
Marineblau
Länge
Regular