Eriks
PORTWEST

PORTWEST MODAFLAME Warnschutz Bundhose, MV46, Gelb/Marine, Größe XXXL

  • ERIKS:14700723
  • Hersteller:MV46YNRXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Konform mit mehreren EN-Normen,bietet die Hose idealen Schutz vor der Belastung durch Industrieunfälle. Der Gummizug in der Taille ermöglicht Bewegungsfreiheit und sorgt für bequemen Sitz. Zu den herausragenden Eigenschaften gehören zwei Kniepolstertaschen, eine einstellbare Beinlänge für zusätzlichen Komfort und dreifach vernähte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Marineblau