PORTWEST

PORTWEST Modaflame RIS Overall, Orange, MV91, Orange, Größe L

  • ERIKS:14700764
  • Hersteller:MV91ORRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser hochentwickelte Overall bietet optimalen Schutz in einer Reihe von gefährlichen Umgebungen. Komplette Sicherheit und Vielseitigkeit sind wesentliche Vorteile. Zu den Features gehören, ein Mandarin Kragen für Nackenschutz, chemische Beständigkeit und ein außen angebrachtes Etikett zeigt alle Normen für einfache Erkennbarkeit.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
L
Farbe
Orange
Länge
Regular