Eriks
PORTWEST

PORTWEST Modaflame RIS Overall, Marine/Orange, MV29, Orange/Marine, Größe XXXL

  • ERIKS:14700706
  • Hersteller:MV29ONRXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Overall eignet sich ideal für den Einsatz in Hochrisiko Bereichen und bietet maximalen Schutz gegen eine Reihe von Gefahren. Vollständig zertifiziert nach GO / RT und EN ISO 20471 ist dieser Artikel perfekt für den Einsatz an und auf der Schiene. Das zweifarbige Design ist stilvoll und ideal für die Minimierung von Schmutz und Flecken.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Orange / Marineblau
Länge
Regular