PORTWEST

PORTWEST Modaflame RIS Jacke, Orange/Marine , MV35, Orange/Marine, Größe XXL

  • ERIKS:14700711
  • Hersteller:MV35ONRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entworfen, um mit der MV36-Hose getragen zu werden, ist diese Multi-Norm-Jacke ideal für Situationen, in denen vielseitiger Schutz erforderlich ist. MV35 nutzt hochentwickeltes Gewebe, um eine Reihe von Vorteilen wie Haltbarkeit, Komfort und Atmungsaktivität sowie Schutz gegen chemisches Spritzen, Schweißgefahren und Störlichtbogen zu liefern.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Orange / Marineblau