PORTWEST

PORTWEST Modaflame RIS Bundhose, Orange/Marine, MV36, Orange/Marine, Größe XL

  • ERIKS:14700716
  • Hersteller:MV36ONRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entworfen, um mit der MV35 Jacke getragen zu werden, bietet diese Hose optimalen Schutz in mehrfach gefährlichen Umgebungen. Das fortschrittliche Gewebe bietet eine Reihe von Merkmalen wie inhärente Flammwidrigkeit, Schutz vor chemischen Spritz-, Störlichtbogen- und Schweißgefahren.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Länge
Regular
Farbe
Orange / Marineblau