PORTWEST

PORTWEST Modaflame Rain Multinorm Jacke mit Lichtbogen Schutz, MV70, Orange/Marine, Größe S

  • ERIKS:14700727
  • Hersteller:MV70ONRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Modaflame Rain Multi Norm Arc Jacket ist aus hochwertigen Stoffen und Besätzen gefertigt. Entwickelt, um den höchsten Schutz zu bieten, der hochqualitative, flammfeste, chemikalienbeständige, antistatische, wasserdichte und ARC-Eigenschaften vereint. Diese Jacke hat ein modernes, ergonomisches Design und eine tolle Passform.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Orange / Marineblau