PORTWEST

PORTWEST Modaflame Rain Multinorm Hose mit Lichtbogen Schutz, MV71, Gelb/Marine, Größe L

  • ERIKS:14700744
  • Hersteller:MV71YNRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Modaflame Rain Multi-Norm Arc-Hose bietet vollen Schutz vor einer Reihe von Standards und ist vollgepackt mit Funktionen. Mit einer Zip-Off-Funktion auf der Rückseite kann der Latz komplett entfernt werden, um ihn in eine Hose zu verwandeln, was seine Vielseitigkeit insgesamt erhöht. Das reflektierende FR-Band verbessert die Sichtbarkeit, während kontrastierende Kniepaneele und der Saum vor Schmutz schützen.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Marineblau