PORTWEST

PORTWEST Leder Schweißerschürze, SW10, Braun

  • ERIKS:14702599
  • Hersteller:SW10TAR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Premium-Qualitäts Schweißerschürze aus Rind-Spaltleder mit durchgehenden Para-Aramid-Nähten. Die Schürze schützt den Oberkörper und die Oberschenkel beim Schweißen und wurde für die härtesten Bedingungen entworfen. Die verstellbaren Träger und Schnellverschlüsse gewährleisten, dass die Schürze perfekt und sicher sitzt.Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST