Eriks
PORTWEST

PORTWEST KX3 Warnschutz-Klasse 1 Flexi-Jogger, KX341, Schwarz/Gelb, Größe XXXL

  • ERIKS:14700597
  • Hersteller:KX341KYRXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schmal geschnittene Warnschutzhose, die unglaublichen Komfort und Flexibilität bietet. Verstärkte Knieeinsätze mit dezenter Gelenkfunktion sorgen für mehr Bewegungsfreiheit, während der gerippte Bund und die elastischen Säume eine universale Passform gewährleisten. Zu den weiteren Merkmalen gehören vorgeformte Knie, ein Zwickel im Schritt und mehrere Taschen, in denen Telefone, Stifte und Werkzeuge sicher verstaut werden können.

4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Länge
Regular
Farbe
Schwarz / Gelb