PORTWEST

PORTWEST Kühlhausjacke, CS10, Marine, Größe 6XL

  • ERIKS:14698842
  • Hersteller:CS10NAR6XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die CS10, eine 3/4-lange Kühlhausjacke, bietet einzigartigen Schutz. Der robuste Zweiwege-Reißverschluss bietet maximale Flexibilität. Die extra langen Strickbündchen mit Daumenloch bieten extra Wärme. Die Jacke ist mit Reflexstreifen über dem Brust- und Rückenbereich für hohe Sichtbarkeit ausgestattet.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
6XL
Farbe
Marineblau