PORTWEST

PORTWEST Kühlhaushose, CS11, Marine, Größe XXXL

  • ERIKS:14698857
  • Hersteller:CS11NARXXXL
Image 1
Die professionelle Kühlhaushose besitzt ein höher geschnittenes Vorder- und Rückteil für extra Wärme. Die robusten Schnallen an den elastischen Hosenträgern sind verstellbar, für komfortablen Sitz. Ein 5cm Reflexband um die Beine sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit. Integrierte Kniepolster für mehr Haltbarkeit. Übergroße Taschen bieten viel Platz und ermöglichen das Eingreifen, ohne die Handschuhe auszuziehen.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Länge
Regular
Farbe
Marineblau