PORTWEST

PORTWEST Herren Print & Promo Softshelljacke (2L), TK20, Schwarz, Größe L

  • ERIKS:14703567
  • Hersteller:TK20BKRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Softshelljacke ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmenskleidung, da es sich ideal zum Überdrucken und Besticken eignet. Diese gewebte, zweilagige Stretch-Softshelljacke mit Fleecerücken bietet zusätzliche Wärme und Komfort, während die mechanische Dehnung für Bewegungsfreiheit sorgt. Zu den Merkmalen gehören zwei untere Außentaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen und ein innerer Reißverschlussschutz.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Schwarz