PORTWEST

PORTWEST Handschuh TPV Impact und Schnittschutz 5 A723 Grösse 9

  • ERIKS:14907136
Image 1
Dieser Schnittschutz Klasse C Handschuh hat eine zusätzliche Schutzschicht mit einem innovativen TPV Handrückenschutz. Er bietet Schlagschutz und hohe Flexibilität. Die Nitril-Mikro-Schaum-Handfläche bietet hervorragenden Halt und Schutz gegen Flüssigkeiten. Ergonomisches Design für optimalen Tragekomfort.

Produkteigenschaften
  • Material: TPV, Hart-Polyethylen, Nitrilschaum
  • Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
  • Verstärkte gepolsterte Handflächen
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Strickstärke 13 für eine perfekte Passform
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • 100 % atmungsaktives nahtloses Futter
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
A723
Serie
A723
Handschuhgröße
09
Farbe
Schwarz / Grau